Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 23Z356 Bump Cap Inner Shell Abs Musta | AB7RKL

CONDOR 23Z356 Bump Cap Inner Shell Abs Musta

Varastossa
Tuote: AB7RKL Malli: 23Z356

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBump Cap sisäkuori
VäriMusta
Shell-materiaaliABS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 23Z356 Bump Cap Inner Shell Abs Musta
€9.11 / yksikkö