CONDOR 23KX17 Bouffant-korkki 24 tuuman valkoinen polypropeeni - 1000 kpl: n pakkaus | AB7HEL

CONDOR 23KX17 Bouffant Cap polypropeenia 24 tuumaa valkoinen - Pakkaus 1000

Varastossa
Tuote: AB7HEL Malli: 23KX17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBouffant-korkki
IkäryhmäAikuinen
VäriValkoinen
Halkaisija24 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Materiaalipolypropeeni
PakkaustyyppiLaatikko
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6505000100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliPakkaustyyppiKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1TTU9 Laskostettu Bouffant Valkoinen Universaali - Pakkaus 100 | AB3JJD 1TTU9Valkoinen21 "Kevyt polypropeeni-Yleismaailmallinen100€11.52
CONDOR 1TTV1 Laskostettu Bouffant Blue Universal - 100 kpl pakkaus | AB3JJE 1TTV1sininen21 "Kevyt polypropeeni-Yleismaailmallinen100€11.52
CONDOR 1TTV2 Laskostettu Bouffant Green Universal - 100 kpl pakkaus | AB3JJF 1TTV2Vihreä21 "Kevyt polypropeeni-Yleismaailmallinen100€11.52
CONDOR 23KX06 Bouffant-korkki polypropyleeniä, 18 tuumaa, valkoinen - 1000 kpl pakkaus | AB7HDZ 23KX06Valkoinen18 "polypropeeniLaatikkoYleismaailmallinen1000€89.76
CONDOR 23KX10 Bouffant-korkki polypropeenia, 21 tuumaa, valkoinen - 100 kpl AB7HED 23KX10Valkoinen21 "polypropeeniLaatikkoYleismaailmallinen100€13.65
CONDOR 23KX11 Bouffant-korkki polypropeenia, 21 tuumaa, valkoinen - 1000 kpl pakkaus | AB7HEE 23KX11Valkoinen21 "polypropeeniLaatikkoYleismaailmallinen1000€129.69
CONDOR 23KX12 Bouffant-korkki polypropyleeniä, 21 tuumaa, sininen - 1000 kpl AB7HEF 23KX12sininen21 "polypropeeniLaatikkoYleismaailmallinen1000€93.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 23KX17 Bouffant Cap polypropeenia 24 tuumaa valkoinen - Pakkaus 1000
€127.37 /pakkaus