Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 22KA69 Kemikaaleja kestävä hansikas PVC 12 tuumaa Xl Punainen Ruskea Pr | AB6VHR

CONDOR 22KA69 Kemikaaleja Kestävä Käsine Pvc 12 Tuuma Xl Punainen Ruskea Pr

Varastossa
Tuote: AB6VHR Malli: 22KA69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriPunaruskea
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunHiekka-
Pituus12 "
Liner-materiaaliAkryyli / puuvilla
MateriaaliPVC
KokoXL
Tuettu / ei tuettuTuetut
PaksuusKeskipaino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Erinomainen näppäryys, vähentynyt käsien väsyminen, karkea luistamaton kahva hylkii nesteitä, kylmäkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 22KA68 Kemikaaleja kestävä käsine Pvc 12 tuumaa L Punaruskea Pr | AB6VHQ 22KA68L2€24.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 22KA69 Kemikaaleja Kestävä Käsine Pvc 12 Tuuma Xl Punainen Ruskea Pr
€24.28 /pakkaus