Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 21AH59 Leikatut käsineet Lateksitakki Koko L Pr | AB6EGW

CONDOR 21AH59 Viiltoa kestävät käsineet Latex Coat Koko L Pr

Varastossa
Tuote: AB6EGW Malli: 21AH59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
TaustamateriaaliKevlar (oik.)
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysRypistyä
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriKeltainen / Sininen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliLateksi / Kevlar
SormityyliKoko
Mitata10
Pituus9"
Liner-materiaaliKevlar
PalmumateriaaliLatex
LävistyskestäväKyllä
KokoL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 21AH58 Leikatut suojakäsineet Lateksitakki Koko S Pr | AB6EGV 21AH588"S2€33.61
CONDOR 21AH60 Leikatut suojakäsineet Latex Palm -koko M Pr | AB6EGX 21AH6010 "M2€33.61
CONDOR 21AH61 Leikatut suojakäsineet Latex Palm-koko Xl Pr | AB6EGY 21AH6111 "XL2€33.61
CONDOR 21AH62 Leikatut suojakäsineet Latex Palm 2xl Pr | AB6EGZ 21AH6212 "2XL2€7.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 21AH59 Viiltoa kestävät käsineet Latex Coat Koko L Pr
€33.61 /pakkaus