Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 20GZ63 pinnoitetut hansikkaat nitriili L valkoinen / musta Pr | AF6RMU

CONDOR 20GZ63 Pinnoitetut käsineet Nitriili L Valkoinen/musta Pr

Varastossa
Tuote: AF6RMU Malli: 20GZ63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoKoko
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriValkoinen / musta
LäimäysNeuloa
Mitata13
Pituus10 "
Liner-materiaaliNylon
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi6116107520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 20GZ60 pinnoitetut hansikkaat nitriili 2xl valkoinen / musta Pr | AF6RMQ 20GZ6010.5 "2XL2€5.05
CONDOR 20GZ61 Pinnoitetut käsineet Nitriili S Valkoinen/musta Pr | AF6RMR 20GZ619"S2€5.05
CONDOR 20GZ62 Päällystetyt käsineet Nitriili M Valkoinen/musta Pr | AF6RMT 20GZ629.5 "M2€5.05
CONDOR 20GZ64 pinnoitetut hansikkaat nitriili Xl valkoinen / musta Pr | AF6RMV 20GZ6410.25 "XL2€5.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 20GZ63 Pinnoitetut käsineet Nitriili L Valkoinen/musta Pr
€5.05 /pakkaus