Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 20GZ15 -nahkakäsineet 2xl Beige Pr | AF6RLP

CONDOR 20GZ15 Leather Drivers Gloves 2xl Beige Pr

Varastossa
Tuote: AF6RLP Malli: 20GZ15

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
Taustamateriaalilehmänvuota
VäriBeige
LäimäysShirred elastinen ranne
LeikkausGunn
Grade nahkaB
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Koko2XL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.43
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4203290800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 20GZ11 -nahkakäsineet Xl Beige Pr | AF6RLK 20GZ11XL2€13.94
CONDOR 20GZ12 Nahka -ajokäsineet L Beige Pr | AF6RLL 20GZ12L2€13.94
CONDOR 20GZ13 Nahka -ajokäsineet M Beige Pr | AF6RLM 20GZ13M2€13.94
CONDOR 20GZ14 -nahkakäsineet S Beige Pr | AF6RLN 20GZ14S2€13.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 20GZ15 Leather Drivers Gloves 2xl Beige Pr
€13.94 /pakkaus