Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1VT51 -hitsauskäsineet, 14 '' M Pr | AB3XDP

CONDOR 1VT51 Hitsauskäsineiden sauva 14 tuumaa. M Pr

Varastossa
Tuote: AB3XDP Malli: 1VT51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
Taustamateriaalilehmänvuota
VäriHarmaa
Läimäys6 "Gauntlet
Mansetin materiaaliLehmän nahka
LeikkausGunn
MalliVahvistettu sulatus
Grade nahkaB
Pituus14 "
Liner-materiaaliPuuvilla / fleece
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoM
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3938
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2MGC1 Hitsauskäsineet Hitsaus 14 tuumaa. Xl Pr | AC2RDD 2MGC1XL2€28.48
CONDOR 4JF96 Hitsaushanskat 14 tuumaa. L Pr | AD8DVJ 4JF96L2€25.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1VT51 Hitsauskäsineiden sauva 14 tuumaa. M Pr
€28.48 /pakkaus