Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1VT44 -nahkakäsineet Siannahka M Pr AB3XDG

CONDOR 1VT44 Leather Drivers Käsineet Siannahka M Pr

Varastossa
Tuote: AB3XDG Malli: 1VT44

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliJalkapallo
VäriRusketus
LäimäysLiuku päälle
LeikkausGunn
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaaliJalkapallo
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalijersey
KokoM
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4203295000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1VT43 -nahkakäsineet Siannahka L Pr AB3XDF 1VT43L2€18.36
CONDOR 1VT45 -nahkakäsineet Siannahka S Pr AB3XDH 1VT45S2€18.36
CONDOR 1VT46 Nahkaiset ajohansikkaat Pigskin Xl Pr | AB3XDJ 1VT46XL2€18.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1VT44 Leather Drivers Käsineet Siannahka M Pr
€18.36 /pakkaus