Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1N860 Takki Sleeve Esiliina Sininen 55 tuumaa Pituus | AB2PCT

CONDOR 1N860 Coat Sleeve Esiliina Sininen 55 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB2PCT Malli: 1N860

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkähihainen esiliina
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
Värisininen
Väriperheblues
Pituus55 "
MateriaaliVinyyli
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoL
Paksuus8 milj.
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4347
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiPituusKokoLeveysHinta
CONDOR 1N856 Päällystakki Esiliina Sininen Xl | AB2PCR 1N856Snaps58 "XL55 "€11.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1N860 Coat Sleeve Esiliina Sininen 55 tuuman pituus
€4.38 / yksikkö