Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1N856 Päällystakki Esiliina Sininen Xl | AB2PCR

CONDOR 1N856 Takin hihaessu Sininen Xl

Varastossa
Tuote: AB2PCR Malli: 1N856

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkähihainen esiliina
SulkemistyyppiSnaps
Värisininen
Väriperheblues
Pituus58 "
MateriaaliVinyyli
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoXL
Paksuus8 milj.
Leveys55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiPituusKokoLeveysHinta
CONDOR 1N860 Takki Sleeve Esiliina Sininen 55 tuumaa Pituus | AB2PCT 1N860Koukku ja silmukka55 "L54 "€4.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1N856 Takin hihaessu Sininen Xl
€11.38 / yksikkö