Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1GD14 Kylmäsuojakäsineet Xl Musta / harmaa Pr | AF6PAA

CONDOR 1GD14 Kylmäsuojakäsineet Xl Musta/harmaa Pr

Varastossa
Tuote: AF6PAA Malli: 1GD14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliKangas
SulkemistyyppiKumitettu kangas
VäriMusta / hiekka
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Sormimateriaalikääritty
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliHalkaistua lehmännahkaa
Pituus10.5 "
Liner-materiaaliPehmeää harjattua nailonia
PalmumateriaaliHalkaistua lehmännahkaa
KokoXL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203291800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3BA35 Kylmäsuojakäsineet L Musta / harmaa Pr | AG6PKH 3BA3510.25 "L2€15.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1GD14 Kylmäsuojakäsineet Xl Musta/harmaa Pr
€15.28 /pakkaus