Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1EC78 Tärinänsuojakäsineet Xl Musta/kulta 1 Pari | AA9NNH

CONDOR 1EC78 Anti-Vibration Gloves Xl Musta/kulta 1 pari

Varastossa
Tuote: AA9NNH Malli: 1EC78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnti-Vibration käsineet
TaustamateriaaliSiannahka
VäriMusta kulta
SormityyliKoko
PalmumateriaaliSiannahka
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSormityyliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1AGG7 Tärinänestohansikkaat S Musta / kulta 1 pari | AA8VCX 1AGG7Musta kultaKokoS2€46.29
CONDOR 1EC79 Tärinänestohanskat M Musta / hopea 1 pari | AA9NNJ 1 79 ecuaMusta / hopeaPuoliM2€4.86
CONDOR 1EC80 Tärinänsuojakäsineet L Musta/hopea 1 pari | AA9NNK 1 80 ecuaMusta / hopeaPuoliL2€37.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1EC78 Anti-Vibration Gloves Xl Musta/kulta 1 pari
€6.20 /pakkaus