Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19L532 Pinnoitetut käsineet L Luonto/sininen Pr | AA8QFL

CONDOR 19L532 Pinnoitetut käsineet L Luonto/sininen Pr

Varastossa
Tuote: AA8QFL Malli: 19L532

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoKoko
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriLuonto / Sininen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata10
Pituus10.5 "
Liner-materiaaliPolyesteri / puuvilla
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19L530 päällystetyt käsineet S Nature / sininen Pr | AA8QFJ 19L5309 2 / 3 "S2€5.09
CONDOR 19L531 Pinnoitetut käsineet Xl Nature/blue Pr | AA8QFK 19L53111 "XL2€5.09
CONDOR 19L533 Pinnoitetut käsineet M Luonto/sininen Pr | AA8QFM 19L53310 "M2€5.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19L532 Pinnoitetut käsineet L Luonto/sininen Pr
€5.09 /pakkaus