Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19L451 Päällystetyt käsineet Xl Valkoinen / sininen Pr | AA8QCR

CONDOR 19L451 Pinnoitettu käsineet Xl Valkoinen/sininen Pr

Varastossa
Tuote: AA8QCR Malli: 19L451

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyspoimutettu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriValkoinen / Sininen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19L447 Päällystetyt käsineet S Valkoinen / sininen Pr | AA8QCM 19L447S2€5.64
CONDOR 19L448 Päällystetyt käsineet M Valkoinen / sininen Pr | AA8QCN 19L448M2€6.17
CONDOR 19L449 Päällystetyt käsineet Xxl Valkoinen / sininen Pr | AA8QCP 19L4492XL2€6.17
CONDOR 19L450 päällystetyt käsineet L Valkoinen / sininen Pr | AA8QCQ 19L450L2€5.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19L451 Pinnoitettu käsineet Xl Valkoinen/sininen Pr
€6.17 /pakkaus