Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19K975 Päällystetyt käsineet S Harmaa/musta Pr | AA8PYL

CONDOR 19K975 Pinnoitetut käsineet S Harmaa/musta Pr

Varastossa
Tuote: AA8PYL Malli: 19K975

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1 FI
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliNylon / spandex
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0508
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19K974 Päällystetyt käsineet Xs Harmaa/musta Pr | AA8PYK 19K974XS2€6.30
CONDOR 19K976 päällystetyt käsineet M harmaa / musta Pr | AA8PYM 19K976M2€6.30
CONDOR 19K977 pinnoitetut käsineet L Harmaa / musta Pr | AA8PYN 19K977L2€6.30
CONDOR 19K978 Päällystetyt käsineet Xl Harmaa / musta Pr | AA8PYP 19K978XL2€6.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19K975 Pinnoitetut käsineet S Harmaa/musta Pr
€6.30 /pakkaus