Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19K973 Pinnoitetut käsineet 2xl Harmaa/sininen Pr | AA8PYJ

CONDOR 19K973 Pinnoitetut käsineet 2xl Harmaa/sininen Pr

Varastossa
Tuote: AA8PYJ Malli: 19K973

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysHiekka-
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
VäriHarmaa / sininen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon / spandex
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriANSI / ISEA-hankaustasoANSI / ISEA-leikkaustasoLäimäysMitataKäsineen pituusKäsinekokoEristettyPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUC7 Pinnoitetut käsineet Xxl Musta Pr | AC3MTP 2UUC7Musta2-Neuloa ranne10---2€0.45
CONDOR 2UUE1 Päällystetyt Hanskat Xxl Musta / Punainen Pr | AC3MTW 2UUE1Musta / punainen4-Neuloa ranne13---2€0.56
CONDOR 4NMN9 Päällystetyt käsineet S Musta / vihreä Pr | AD8YRY 4NMN9Musta / vihreä2-Neuloa ranne13---2€1.69
Käsineet CONDOR 4NMP3 Xl Musta/vihreä Pr | AD8YTB 4NMP3Musta / vihreä2-Neuloa ranne13---2€1.69
CONDOR 4NMP4 päällystetyt käsineet Xxl Musta/vihreä Pr | AD8YTC 4NMP4Musta / vihreä2-Neuloa ranne13---2€1.69
CONDOR 4NMR6 Päällystetyt käsineet S Luonnollinen/vihreä Pr | AD8YTN 4NMR6Luonnollinen/vihreä4-Neuloa ranne----2€0.53
CONDOR 20GY90 Päällystetyt käsineet S Harmaa/valkoinen Pr | AF6RKY 20KY90Valkoinen / Harmaa4-Neuloa13---2€0.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19K973 Pinnoitetut käsineet 2xl Harmaa/sininen Pr
€1.09 /pakkaus