Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19F393 Putoamisen rajoitin 8 jalkaa 310 paunaa | AA8NHJ

CONDOR 19F393 pudotusrajoitin 8 jalkaa 310 Lb.

Varastossa
Tuote: AA8NHJ Malli: 19F393

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotusrajoitin
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
jarrujärjestelmäSisäinen jarru
VäriSininen / keltainen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
KoteloAlloy Steel
Pituus8ft.
Ankkurointiliitännän lukitseminenSeosterästä kaksinkertainen lukitus napsautuskoukku
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiKaksoislukittava napsautuskoukku
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys2"
Vetolujuus3000 lbs.
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19F393 pudotusrajoitin 8 jalkaa 310 Lb.
€279.65 / yksikkö