Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19F392 ristivarren hihnan lämpötila 36 tuuman pituus polyesteri | AA8NHH

CONDOR 19F392 Ristivarren hihnan lämpötila, 36 tuuman pituus, polyesteri

Varastossa
Tuote: AA8NHH Malli: 19F392

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistivarren hihna
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta / keltainen
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
AsennusVäliaikainen
Pituus36 "
MateriaaliPolyesteri
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CONDOR 19F391 Poikkivarsihihna väliaikainen 425 Lb. Polyesteri | AA8NHG 19F3916"€93.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19F392 Ristivarren hihnan lämpötila, 36 tuuman pituus, polyesteri
€84.76 / yksikkö