Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19F391 Poikkivarsihihna väliaikainen 425 Lb. Polyesteri | AA8NHG

CONDOR 19F391 Ristivarsihihna Väliaikainen 425 Lb. Polyesteri

Varastossa
Tuote: AA8NHG Malli: 19F391

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistivarren hihna
AsennusVäliaikainen
Pituus6"
MateriaaliPolyesteri
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CONDOR 19F392 ristivarren hihnan lämpötila 36 tuuman pituus polyesteri | AA8NHH 19F39236 "€84.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19F391 Ristivarsihihna Väliaikainen 425 Lb. Polyesteri
€93.23 / yksikkö