Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19F378 koko kehon valjaat Universal 310 Lb. Sininen | AA8NGT

CONDOR 19F378 kokovartalovaljaat yleiskäyttöiset 310 Lb. Sininen

Varastossa
Tuote: AA8NGT Malli: 19F378
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
€207.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetKiima
Värisininen
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden käyttöRajoitettu tila
Jalkahihnan soljetkieli
Olkahihnan soljetkaislamatto
SivurenkaatEi
KokoYleismaailmallinen
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus3375 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOlkahihnan soljetRintahihnan soljetVäriSivurenkaatKokoVetolujuusPainokapasiteettiEdessä oleva D-rengasHinta
CONDOR 19F376 koko kehon valjaat Universal 310 Lb musta | AA8NGQ 19F376EiKiimaMustaEiYleismaailmallinen3375 lb310 lbEi€133.02
CONDOR 19F377 koko kehon valjaat Universal 310 Lb. Sininen | AA8NGR 19F377kaislamattoKiimasininenEiYleismaailmallinen3375 lb310 lbEi€148.72
CONDOR 19F379 Koko kehon valjaat 310 Lb. Sininen | AA8NGU 19F379kaislamattoKiimasininenKylläYleismaailmallinen3375 lb310 lbEi€183.79
CONDOR 19F380 Koko kehon valjaat Universal 425 Lb. Punainen | AA8NGV 19F380KitkaKiimasininenEiYleismaailmallinen3375 lb425 lbEi€198.79
CONDOR 19F381 Koko kehon valjaat Universal 425 Lb. Punainen | AA8NGW 19F381KitkaKiimasininenKylläYleismaailmallinen3375 lb425 lbEi€205.31
CONDOR 30HG90 Koko kehon valjaat Universal 425 Lb. | AC4RUL 30HG90KiimaKiimasininenKylläYleismaailmallinen5000 lb425 lbKyllä€101.93
CONDOR 45J267 Koko kehon valjaat Universal 425 Lb. Sininen / musta | AD6HFP 45J267KitkaPika-yhteysSininen / MustaEiYleismaailmallinen5000 lb-Ei€205.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19F378 kokovartalovaljaat yleiskäyttöiset 310 Lb. Sininen
€207.65 / yksikkö