Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 18C889 Leikkaamattomat käsineet Hopea Xxs | AA8EGW

CONDOR 18C889 Viiltoa kestävät käsineet Hopea Xxs

Varastossa
Tuote: AA8EGW Malli: 18C889

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväEi
TaustamateriaaliRuostumaton teräsverkko
PäällystysmateriaaliRuostumaton teräsverkko
VäriHopea
LäimäysRanteen pituus, kangashihna
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliRuostumaton teräsverkko
SormityyliKoko
KäsiMolempikätinen
PalmumateriaaliRuostumaton teräsverkko
LävistyskestäväKyllä
Koko2XS
Ehdotettu käyttöympäristöFood Processing

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CONDOR 18C890 Leikatut suojakäsineet Hopea Xs | AA8EGX 18C890XS€225.38
CONDOR 18C891 Leikatut hansikkaat Silver S | AA8EGY 18C891S€225.38
CONDOR 18C892 Leikkaamattomat käsineet Hopea M | AA8EGZ 18C892M€225.38
CONDOR 18C893 Viiltosuojakäsineet hopea L | AA8EHA 18C893L€225.38
CONDOR 18C894 Viiltosuojakäsineet Hopea Xl | AA8EHB 18C894XL€225.38
CONDOR 18C895 Leikatut hansikkaat hopea 2xl | AA8EHC 18C8952XL€225.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 18C889 Viiltoa kestävät käsineet Hopea Xxs
€225.38 / yksikkö