Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 18C529 Varmuuskopiointihälytys 82 - 107db 3-1 / 8 tuuman korkeus | AA8DWX

CONDOR 18C529 Peruutushälytys 82 - 107 db 3-1/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA8DWX Malli: 18C529

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopioi hälytys
VäriMusta
Nykyinen piirretty0.25A
Korkeus3.125 "
KoteloABS Plastic
Pituus5"
AsennusYleismaailmallinen
Äänitaso82-107 dB
Jännite12 - 48 VDC
Leveys3.78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKorkeusPituusÄänitasoLeveysHinta
CONDOR 18C528 Varahälytys 97db 2-5 / 8 tuuman korkeus | AA8DWW 18C5280.15A2.625 "4.125 "97 dB1.62 "€51.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 18C529 Peruutushälytys 82 - 107 db 3-1/8 tuuman korkeus
€135.07 / yksikkö