Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 18C528 Varahälytys 97db 2-5 / 8 tuuman korkeus | AA8DWW

CONDOR 18C528 Peruutushälytys 97db 2-5/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA8DWW Malli: 18C528

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopioi hälytys
VäriMusta
Nykyinen piirretty0.15A
Korkeus2.625 "
KoteloABS Plastic
Pituus4.125 "
AsennusYleismaailmallinen
Äänitaso97 dB
Jännite12 - 48 VDC
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8512300040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKorkeusPituusÄänitasoLeveysHinta
CONDOR 18C529 Varmuuskopiointihälytys 82 - 107db 3-1 / 8 tuuman korkeus | AA8DWX 18C5290.25A3.125 "5"82-107 dB3.78 "€135.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 18C528 Peruutushälytys 97db 2-5/8 tuuman korkeus
€51.75 / yksikkö