Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 218255G Carriage Bolt 3/4-10 X 5L, 5PK | AB6ECH 21A976

APPROVED VENDOR 218255G Vaunupultti 3/4-10 X 5L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6ECH Malli: 218255GRistiviite: 21A976

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko49 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pää Dia.1.594 "
Pään korkeus0.406 "
Head TypePyöreä
Pituus5"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.406 "
Neliön leveys0.768 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 218255G Vaunupultti 3/4-10 X 5L, 5PK
€37.98 /pakkaus