Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Levyrumpunokan vetolaatikon lukko Pyöreä Brgtni C346a | AD9PPB 4TYE2

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Levyn rumpukameran laatikon lukko pyöreä Brgtni C346a

Varastossa
Tuote: AD9PPB Malli: C8703-C346A-14ARistiviite: 4TYE2
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
€15.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pyöristetty takarengas
Nokan pituus (tuumaa)11/32
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus15 / 16 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroC346A
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1/8
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Nastojen lukumäärä5
TyyppiLevyn juoma
Avaa käännöksen suuntaVasen
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAvain numeroAvaimen tyyppiHinta
COMPX NATIONAL C8703-C415A-14A Levyrumpunokan vetolaatikon lukko Pyöreä Brgtni C415a | AD9PPC 4TYE3 C8703-C415A-14AKirkas nikkeliC415Asamoin€15.95
COMPX NATIONAL C8703-C420A-14A Levyrumpunokan vetolaatikon lukko Pyöreä Brgtni C420a | AD9PPD 4TYE4 C8703-C420A-14AKirkas nikkeliC420Asamoin€15.95
COMPX NATIONAL C8703-KD-3 Disc Tumblerccamdrawerlock Pyöreä Brgtbrs Kd | AD9PPF 4TYE6 C8703-KD-3Kirkas messinkiKDToisin€16.37
COMPX NATIONAL C8703-C346A-3 Levyrumpu Nokkalaatikon lukko Pyöreä Brgtbrs C346a | AD9PPG 4TYE7 C8703-C346A-3Kirkas messinkiC346Asamoin€16.37
COMPX NATIONAL C8703-C415A-3 Levyrumpu Nokkalaatikon lukko Pyöreä Brgtbrs C415a | AD9PPH 4TYE8 C8703-C415A-3Kirkas messinkiC415Asamoin€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Levyn rumpukameran laatikon lukko pyöreä Brgtni C346a
€15.95 / yksikkö