Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8173-101-26D Pin Hammaspyörän oven lukko Tylsä kromi 101 | AD9PLN 4TXZ2

COMPX NATIONAL C8173-101-26D Pin-haarukka-nokan oven lukko tylsä ​​kromi 101

Varastossa
Tuote: AD9PLN Malli: C8173-101-26DRistiviite: 4TXZ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven lukko
Nokan pituus (tuumaa)3/4
Nokan leveys (tuumaa)7/8
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Oven paksuus7 / 8 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numero101
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1/4
Kiinnitysreikä Dia.57 / 64 "
Nastojen lukumäärä4
TyyppiPieni muotoinen tynnyri
Avaa käännöksen suuntaVasen
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)360

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuusAvain numeroKiinnitysreikä Dia.Nastojen lukumääräTyyppiHinta
COMPX NATIONAL C8173-107-26D Pin Hammaspyörän oven lukko Tylsä kromi 107 | AD9PLP 4TXZ4 C8173-107-26DTylsä kromi7 / 8 "10757 / 64 "4Pieni muotoinen tynnyri€48.30
COMPX NATIONAL C8704-C346A-14A Levykapselin nokan oven lukko Brgtni C346a | AD9PPK 4TYF3 C8704-C346A-14AKirkas nikkeli15 / 16 "C346A7 / 8 "5Levyn juoma€15.26
COMPX NATIONAL C8704-C415A-14A Levykapselin nokan oven lukko Brgtni C415a | AD9PPL 4TYF4 C8704-C415A-14AKirkas nikkeli15 / 16 "C415A7 / 8 "5Levyn juoma€15.26
COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Levykapselin nokan oven lukko Brgtni C420a | AD9PPM 4TYF5 C8704-C420A-14AKirkas nikkeli15 / 16 "C420A7 / 8 "5Levyn juoma€15.26
COMPX NATIONAL C8704-C346A-3 Levykapselin nokan oven lukko Brgtbrs C346a | AD9PPQ 4TYF8 C8704-C346A-3Kirkas messinki15 / 16 "C346A7 / 8 "5Levyn juoma€16.79
COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Levykapselin nokan oven lukko Brgtbrs C415a | AD9PPR 4TYF9 C8704-C415A-3Kirkas messinki15 / 16 "C415A7 / 8 "5Levyn juoma€16.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8173-101-26D Pin-haarukka-nokan oven lukko tylsä ​​kromi 101
€48.30 / yksikkö