Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8704-C415A-14A Levykapselin nokan oven lukko Brgtni C415a | AD9PPL 4TYF4

COMPX NATIONAL C8704-C415A-14A Levykapselin kameran oven lukko Brgtni C415a

Varastossa
Tuote: AD9PPL Malli: C8704-C415A-14ARistiviite: 4TYF4
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
€15.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven lukko
Nokan pituus (tuumaa)11/32
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus15 / 16 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroC415A
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1/8
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Nastojen lukumäärä5
TyyppiLevyn juoma
Avaa käännöksen suuntaVasen
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuusAvain numeroKiinnitysreikä Dia.Nastojen lukumääräTyyppiHinta
COMPX NATIONAL C8173-101-26D Pin Hammaspyörän oven lukko Tylsä kromi 101 | AD9PLN 4TXZ2 C8173-101-26DTylsä kromi7 / 8 "10157 / 64 "4Pieni muotoinen tynnyri€48.30
COMPX NATIONAL C8173-107-26D Pin Hammaspyörän oven lukko Tylsä kromi 107 | AD9PLP 4TXZ4 C8173-107-26DTylsä kromi7 / 8 "10757 / 64 "4Pieni muotoinen tynnyri€48.30
COMPX NATIONAL C8704-C346A-14A Levykapselin nokan oven lukko Brgtni C346a | AD9PPK 4TYF3 C8704-C346A-14AKirkas nikkeli15 / 16 "C346A7 / 8 "5Levyn juoma€15.26
COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Levykapselin nokan oven lukko Brgtni C420a | AD9PPM 4TYF5 C8704-C420A-14AKirkas nikkeli15 / 16 "C420A7 / 8 "5Levyn juoma€15.26
COMPX NATIONAL C8704-C346A-3 Levykapselin nokan oven lukko Brgtbrs C346a | AD9PPQ 4TYF8 C8704-C346A-3Kirkas messinki15 / 16 "C346A7 / 8 "5Levyn juoma€16.79
COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Levykapselin nokan oven lukko Brgtbrs C415a | AD9PPR 4TYF9 C8704-C415A-3Kirkas messinki15 / 16 "C415A7 / 8 "5Levyn juoma€16.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8704-C415A-14A Levykapselin kameran oven lukko Brgtni C415a
€15.26 / yksikkö