Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8055-KD-3 Disc Cam Lock Brass Key Erilainen | AE3PLD 5EKY5

COMPX NATIONAL C8055-KD-3 levykameran lukko messinkiavain Erilainen

Varastossa
Tuote: AE3PLD Malli: C8055-KD-3Ristiviite: 5EKY5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasin lukitus
Nokan pituus (tuumaa)1 1/8, 1 1/2
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunKirkas messinki
Oven paksuus1-1 / 8 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroKD
Avaimen tyyppiToisin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-3/16, 17/32
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Nastojen lukumäärä5
Offset11/32, 0 "
Avaa käännöksen suuntaMyöskään
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusAvaimen tyyppiHinta
COMPX NATIONAL C8051-KD-3 Disc Cam Lock Brass Key Erilainen | AE3PJC 5EKR5 C8051-KD-31 / 8 "Toisin€16.55
COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Disc Cam Lock Brass Key Erilainen | AE3PJZ 5EKV3 C8053-KD-37 / 8 "Toisin€15.11
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-3 Disc Cam Lock Messinki Master Keyed | AE3PKE 5EKW0 C8053-MKKD-37 / 8 "Pääavain, erilainen€21.01
COMPX NATIONAL C8054-KD-3 Disc Cam Lock Brass Key Erilainen | AE3PKR 5EKX1 C8054-KD-35 / 8 "Toisin€11.89
COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Disc Cam Lock Brass Key Erilainen | AE3PLQ 5ELA3 C8060-KD-31-7 / 16 "Toisin€17.47
COMPX NATIONAL C8060-MKKD-3 Disc Cam Lock Messinki Master Keyed | AE3PLV 5ELC0 C8060-MKKD-31-7 / 16 "Pääavain, erilainen€26.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8055-KD-3 levykameran lukko messinkiavain Erilainen
€15.86 / yksikkö