Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530790 Molybdeeni Hr 2 Polypropeeni 25 Ml 100 Ct | AA6ZKY 15F895

LOVIBOND 530790 Molybdeeni Hr 2 Polypropeeni 25 Ml 100 Ct

Varastossa
Tuote: AA6ZKY Malli: 530790Ristiviite: 15F895

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMolybdeeni HR 2 PP, 25 ml
AlaluokkaJauhepakkaukset
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 530760 Molybdeeni Hr 2 Polypropeeni 10 ml 100 Ct | AA6ZKV 15F892 530760Molybdeeni HR 2 PP, 10 ml€64.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530790 Molybdeeni Hr 2 Polypropeeni 25 Ml 100 Ct
€79.39 / yksikkö