Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8052-C413A-14A Disc Tumbler Cam Lock Nickel Key C413a | AE3PJJ 5EKT2

COMPX NATIONAL C8052-C413A-14A Levyn rumpukameran lukko nikkeliavain C413a

Varastossa
Tuote: AE3PJJ Malli: C8052-C413A-14ARistiviite: 5EKT2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasin lukitus
Nokan pituus (tuumaa)1 1/8, 1 1/2
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus15 / 64 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroC413A
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)5 / 8, 31 / 32
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Nastojen lukumäärä5
Offset11/32, 0 "
Avaa käännöksen suuntaMyöskään
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuuseräAvain numeroAvaimen tyyppiKiinnitysreikä Dia.Hinta
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Drawerlock Pyöreä Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14AKirkas nikkeli15 / 16 "Laatikon pyöristetty takarengasMKKDPääavain, erilainen7 / 8 "€19.15
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Levykapselin nokan oven lukko Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14AKirkas nikkeli15 / 16 "Oven lukkoKDToisin7 / 8 "€15.23
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Levykapselin nokan oven lukko Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14AKirkas nikkeli15 / 16 "Oven lukkoMKKDPääavain, erilainen7 / 8 "€20.67
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Kirkas messinki15 / 16 "Oven lukkoKDToisin7 / 8 "€15.70
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 Disc Tumbler Cam Door Lock Brgt Messinki Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Kirkas messinki15 / 16 "Oven lukkoMKKDPääavain, erilainen7 / 8 "€19.65
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Levyrumpu Nokkalaatikon lukko Diamond Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14AKirkas nikkeli15 / 16 "Laatikko Diamond Back DeadboltKDToisin7 / 8 "€14.25
COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Levyrumpu Cam Drawer Lock Diamond Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8 C8803-KD-3Kirkas messinki15 / 16 "Laatikko Diamond Back DeadboltKDToisin7 / 8 "€15.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8052-C413A-14A Levyn rumpukameran lukko nikkeliavain C413a
€15.33 / yksikkö