Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Drawerlock Pyöreä Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5

COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Levyrumpu Cam Drawerlock Pyöreä Brgtni Mkkd

Varastossa
Tuote: AD9PPE Malli: C8703-MKKD-14ARistiviite: 4TYE5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pyöristetty takarengas
Nokan pituus (tuumaa)11/32
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus15 / 16 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroMKKD
Avaimen tyyppiPääavain, erilainen
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1/8
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Nastojen lukumäärä5
TyyppiLevyn juoma
Avaa käännöksen suuntaVasen
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuuseräAvain numeroAvaimen tyyppiKiinnitysreikä Dia.Hinta
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Levykapselin nokan oven lukko Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14AKirkas nikkeli15 / 16 "Oven lukkoKDToisin7 / 8 "€15.23
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Levykapselin nokan oven lukko Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14AKirkas nikkeli15 / 16 "Oven lukkoMKKDPääavain, erilainen7 / 8 "€20.67
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Kirkas messinki15 / 16 "Oven lukkoKDToisin7 / 8 "€15.70
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 Disc Tumbler Cam Door Lock Brgt Messinki Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Kirkas messinki15 / 16 "Oven lukkoMKKDPääavain, erilainen7 / 8 "€19.65
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Levyrumpu Nokkalaatikon lukko Diamond Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14AKirkas nikkeli15 / 16 "Laatikko Diamond Back DeadboltKDToisin7 / 8 "€14.25
COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Levyrumpu Cam Drawer Lock Diamond Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8 C8803-KD-3Kirkas messinki15 / 16 "Laatikko Diamond Back DeadboltKDToisin7 / 8 "€15.29
COMPX NATIONAL C8051-C346A-14A Levykapselin nokkalukko Nikkeli-avain C346a | AE3PHV 5EKP6 C8051-C346A-14AKirkas nikkeli1 / 8 "Levyn juomalasin lukitusC346Asamoin3 / 4 "€15.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Levyrumpu Cam Drawerlock Pyöreä Brgtni Mkkd
€19.15 / yksikkö