Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C280CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tuumaa | AE3PME 5ELE6

COMPX NATIONAL C280CB-levykiinnityspultin lukko L 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3PME Malli: C280CBRistiviite: 5ELE6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasisylinterin runko
Nokan pituus (tuumaa)3/8
Nokan leveys (tuumaa)5/8
sylinteri3 / 4 "
Oven paksuus3 / 4 "
Pää Dia.21 / 32 "
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-1/32
Kiinnitysreikä Dia.21 / 32 "
Offset9 / 32 "
TyyppiLaatikon
Avaa käännöksen suuntamyötäpäivään
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOffsetTyyppiHinta
COMPX NATIONAL C230CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 1/2 tuumaa | AE3PMF 5ELE7 C230CB3 / 32 "Laatikon€9.98
COMPX NATIONAL C290CB Disc Tumbler Dead Bolt Lock L 3/8 tuumaa | AE3PMG 5ELE8 C290CB9 / 32 "Mukaan€9.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C280CB-levykiinnityspultin lukko L 3/8 tuumaa
€9.37 / yksikkö