Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOMPONENTTILAITTEISTO T12-5000-3 Alumiininen kondenssiveden höyrystin, 72 tuuman johtosarja 3-P | CR2AZC 642V12

COMPONENT HARDWARE T12-5000-3 Alumiininen kondenssiveden höyrystin, 72 tuuman johtosarja 3-P

Varastossa
Tuote: CR2AZC Malli: T12-5000-3Ristiviite: 642V12

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€111.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeipä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2735
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KOMPONENTTILAITTEISTO T12-0372 Alumiininen kondenssiveden höyrystin, 18 tuuman johtosarja | CR2AZB 642V10 T12-0372€126.00
KOMPONENTTILAITTEISTO T12-5000 Alunakondensaatin höyrystin, 18 tuuman johtosarja | CR2AZD 642V11 T12-5000€109.08
KOMPONENTTILAITTEISTO T12-0370-4 valualunakondensaatin höyrystin, 72 tuuman johtosarja | CR2AZE 642V09 T12-0370-4€113.90
KOMPONENTTILAITTEISTO T12-0370 Alunakondensaatin höyrystin, 18 tuuman johtosarja | CR2AZF 642V07 T12-0370€120.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPONENT HARDWARE T12-5000-3 Alumiininen kondenssiveden höyrystin, 72 tuuman johtosarja 3-P
€111.06 / yksikkö