Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLLOMIX HF sekoituslapat 2 tuuman korkeudella AF9CXB 29UK22

COLLOMIX HF-sekoituspäitsimet, korkeus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9CXB Malli: HFRistiviite: 29UK22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoittamalla melat
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus1"
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8474900090

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COLLOMIX MK140HF sekoituslapat 23-1 / 2 tuuman korkeus | AF9CWX 29UK18 MK140HFSekoittamalla melat23.5 "5.5 "5.5 "€86.78
COLLOMIX MK160HF sekoituslapat 23-1 / 2 tuuman korkeus AF9CWY 29UK19 MK160HFSekoittamalla melat23.5 "6.25 "6.25 "€97.13
COLLOMIX LX120S sekoitusmela, jäykkä, sinivihreä | CR2APC 55NJ35 LX120SSekoittamalla meloa---€44.01
COLLOMIX WK120S sekoitusmela, jäykkä, sinivihreä | CR2APD 55NJ33 WK120SSekoittamalla meloa---€61.88
COLLOMIX KR120S sekoitusmela, jäykkä, sinivihreä | CR2APE 55NJ34 KR120SSekoittamalla meloa---€78.70
COLLOMIX FM60S sekoitusmela, jäykkä, sinivihreä | CR2APF 55NJ36 FM60SSekoittamalla meloa---€26.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX HF-sekoituspäitsimet, korkeus 2 tuumaa
€79.41 / yksikkö