Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2404 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4AWM 2YDJ4

COLDER PRODUCTS OYJ PMC2404 Inline Insert Acetal Straight-through

Varastossa
Tuote: AC4AWM Malli: PMC2404Ristiviite: 2YDJ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija0.65 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiMNPT
Kytkimen koko1 / 8 "
Pituus1.13 "
Max. Paine120 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki sisäpuolella Dia.Rungon halkaisijaVäriPutken ulkohalkaisija.Yhteyden tyyppieräPituusPutken kokoHinta
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2004 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4AWB 2YDH3 PMC200411 / 64 "0.58 "Valkoinen1 / 4 "TFPUpotettu lisäys1.15 "-€10.93
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2006 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4AWC 2YDH4 PMC20061 / 4 "0.65 "Valkoinen3 / 8 "TFPUpotettu lisäys1.4 "-€14.61
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMC2104 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4AWD 2YDH5 PMC210411 / 64 "0.500 "Valkoinen1 / 4 "TFPUpotettu lisäys1.17 "-€11.14
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMC2201 Inline Insert Acetal Suoraan | AC4AWE 2YDH6 PMC22011 / 16 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys0.8 "-€6.75
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2202 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4AWF 2YDH7 PMC22021 / 8 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.05 "-€3.79
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2203 Inline Insert Acetal Suoraan | AC4AWG 2YDH8 PMC22033 / 16 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.2 "-€4.73
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMC2204 Inline Insert Acetal Suoraan | AC4AWH 2YDH9 PMC22041 / 4 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.22 "-€5.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS OYJ PMC2404 Inline Insert Acetal Straight-through
€7.09 / yksikkö