Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY PMC230212 Liitin Polypropeeni Natural Push In | AG9ZBB 23MH74

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC230212 Kytkimen polypropeeni luonnollinen työntö sisään

Varastossa
Tuote: AG9ZBB Malli: PMC230212Ristiviite: 23MH74

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppiTerä x lisää
Materiaalipolypropeeni
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki sisäpuolella Dia.Rungon halkaisijaVäriPutken ulkohalkaisija.Yhteyden tyyppieräPituusPutken kokoHinta
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2004 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4AWB 2YDH3 PMC200411 / 64 "0.58 "Valkoinen1 / 4 "TFPUpotettu lisäys1.15 "-€10.93
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2006 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4AWC 2YDH4 PMC20061 / 4 "0.65 "Valkoinen3 / 8 "TFPUpotettu lisäys1.4 "-€14.61
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMC2104 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4AWD 2YDH5 PMC210411 / 64 "0.500 "Valkoinen1 / 4 "TFPUpotettu lisäys1.17 "-€11.14
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMC2201 Inline Insert Acetal Suoraan | AC4AWE 2YDH6 PMC22011 / 16 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys0.8 "-€6.75
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2202 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4AWF 2YDH7 PMC22021 / 8 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.05 "-€3.79
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC2203 Inline Insert Acetal Suoraan | AC4AWG 2YDH8 PMC22033 / 16 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.2 "-€4.73
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMC2204 Inline Insert Acetal Suoraan | AC4AWH 2YDH9 PMC22041 / 4 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.22 "-€5.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC230212 Kytkimen polypropeeni luonnollinen työntö sisään
€17.38 / yksikkö