Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD24004 Inline Insert Acetal Shut-off Mnpt | AC4AVF 2YDF2

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD24004 Inline Insert -asetaalinen sulkuventtiili

Varastossa
Tuote: AC4AVF Malli: PLCD24004Ristiviite: 2YDF2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija0.72 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiMNPT
Kytkimen koko1 / 4 "
Pituus1.66 "
Max. Paine120 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppieräPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD20004 Inline Insert Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AUX 2YDE3 PLCD200040.72 "TFPUpotettu lisäys1.88 "-11 / 64 "1 / 4 "€28.00
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD20006 Inline Insert Acetal Shut-off Ptf 1/4 | AC4AUY 2YDE4 PLCD200060.72 "TFPUpotettu lisäys1.82 "-1 / 4 "3 / 8 "€23.24
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD21006 Kyynärpää Acetal Shut-off Ptf 3/8 | AC4AUZ 2YDE5 PLCD210060.620 "TFPUpotettu lisäys1.35 "-1 / 4 "3 / 8 "€30.07
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD22004 Inline Insert Acetal Shut-off Barbed | AC4AVA 2YDE6 PLCD220040.620 "piikkilankaUpotettu lisäys1.99 "-1 / 4 "-€21.76
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD22005 Inline Insert Acetal Shut-off Piikkilanka | AC4AVB 2YDE7 PLCD220050.620 "piikkilankaUpotettu lisäys1.99 "-5 / 16 "-€21.00
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PLCD22006 Inline Insert Acetal Shut-off Piikkilanka | AC4AVC 2YDE8 PLCD220060.620 "piikkilankaUpotettu lisäys1.81 "-3 / 8 "-€18.83
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PLCD23004 Kyynärpää Acetal Shut-off Piikkilanka | AC4AVD 2YDE9 PLCD230040.63 "piikkilankaUpotettu lisäys1.28 "-1 / 4 "-€27.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD24004 Inline Insert -asetaalinen sulkuventtiili
€21.24 / yksikkö