Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS4D22002 Inline Insert Polypropeeni/abs Sulku | AC4AYF 2YDP8

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D22002 Upotettu polypropeeni / abs-suljin

Varastossa
Tuote: AC4AYF Malli: NS4D22002Ristiviite: 2YDP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija0.96 "
Rungon materiaaliPolypropeeni / ABS
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Pituus1.73 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppieräPituusPutki sisäpuolella Dia.Hinta
COLDER PRODUCTS COMPANY NS4D20006 Inline Insert Polypropeeni/abs Sulku | AC4AYE 2YDP7 NS4D200060.96 "TFPUpotettu lisäys2.09 "1 / 4 "€30.99
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS4D22004 Inline Insert Polypropeeni/abs Sulku | AC4AYG 2YDP9 NS4D220040.96 "piikkilankaUpotettu lisäys1.98 "1 / 4 "€28.85
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS4D22006 Inline Insert Polypropeeni/abs Sulku | AC4AYH 2YDR1 NS4D220060.96 "piikkilankaUpotettu lisäys1.98 "3 / 8 "€28.14
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS4D24004 Inline Insert Polypropeeni/abs Sulku | AC4AYJ 2YDR2 NS4D240040.96 "MNPTUpotettu lisäys1.95 "-€28.60
COLDER PRODUCTS COMPANY NS4D40006 Paneeliasennus Polypropeeni/abs Ptf | AC4AYK 2YDR3 NS4D400061.17 "TFPPaneelikiinnike2.43 "1 / 4 "€43.34
COLDER PRODUCTS COMPANY NS4D42002 Paneeliasennus Polypropeeni/abs 1/8 | AC4AYL 2YDR4 NS4D420021.17 "piikkilankaPaneelikiinnike2.07 "1 / 8 "€34.94
COLDER PRODUCTS COMPANY NS4D42004 Paneeliasennus Polypropeeni/abs 1/4 | AC4AYM 2YDR5 NS4D420041.17 "piikkilankaPaneelikiinnike2.32 "1 / 4 "€33.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D22002 Upotettu polypropeeni / abs-suljin
€28.14 / yksikkö