Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY HFC17812 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YYP 23MH14

COLDER PRODUCTS CORPORATION HFC17812 Kytkin polypropeeniharmaa Työnnä sisään

Varastossa
Tuote: AG9YYP Malli: HFC17812Ristiviite: 23MH14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiBarb x -liitin
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine60 psi
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFC101212 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YYD 23MH04 HFC101212MNPT x -liitin€30.69
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFC10612 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YYE 23MH05 HFC10612MNPT x -liitin€32.43
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFC10812 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YYF 23MH06 HFC10812MNPT x -liitin€29.93
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFC161012 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YYG 23MH07 HFC161012Barb x -liitin€50.73
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFC161212 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YYH 23MH08 HFC161212Barb x -liitin€42.66
COLDER PRODUCTS COMPANY HFC16612 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YYJ 23MH09 HFC16612Barb x -liitin€45.22
COLDER PRODUCTS COMPANY HFC16812 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YYK 23MH10 HFC16812Barb x -liitin€43.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION HFC17812 Kytkin polypropeeniharmaa Työnnä sisään
€32.77 / yksikkö