Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COFFING HOIST PB210016 PB ja kaapeli 2B 1Hot Omob 16 jalkaa | AH2BGY 24FM37

COFFING HOIST PB210016 PB ja kaapeli 2B 1Hot Omob 16 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH2BGY Malli: PB210016Ristiviite: 24FM37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€754.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPB ja kaapeli 2B 1Hot Omob 16 ft.
Sopii tuotemerkkiinCM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6556
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COFFING HOIST PB210016 PB ja kaapeli 2B 1Hot Omob 16 jalkaa
€754.56 / yksikkö