Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 965-6 Union Elbow 3/8 tuuman putki 150 psi messinki | AH3PYN 32WG74

CMI 965-6 Union Elbow 3/8 tuuman putki 150 psi messinki

Varastossa
Tuote: AH3PYN Malli: 965-6Ristiviite: 32WG74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
YhteysPuristus
MateriaaliMessinki
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko17 / 32-24
Putken koko3 / 8 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 965-4 Union Elbow 150 psi 1/4 tuuman putki messinki | AH3PYM 32WG73 965-47 / 16-241 / 4 "€20.09
CMI 965-8 Unionin kyynärpääpuristus 1/2 tuuman putki | AH3PYP 32WG75 965-811 / 16-201 / 2 "€53.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 965-6 Union Elbow 3/8 tuuman putki 150 psi messinki
€18.40 / yksikkö