Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 965-4 Union Elbow 150 psi 1/4 tuuman putki messinki | AH3PYM 32WG73

CMI 965-4 Union Elbow 150 psi 1/4 tuuman putkimessinki

Varastossa
Tuote: AH3PYM Malli: 965-4Ristiviite: 32WG73

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
YhteysPuristus
MateriaaliMessinki
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko7 / 16-24
Putken koko1 / 4 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 965-6 Union Elbow 3/8 tuuman putki 150 psi messinki | AH3PYN 32WG74 965-617 / 32-243 / 8 "€18.40
CMI 965-8 Unionin kyynärpääpuristus 1/2 tuuman putki | AH3PYP 32WG75 965-811 / 16-201 / 2 "€53.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 965-4 Union Elbow 150 psi 1/4 tuuman putkimessinki
€20.09 / yksikkö