Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 964-4 Union Tee -puristus messinki 1/4 tuuman putki | AH3PYJ 32WG69

CMI 964-4 Union Tee -puristusmessinki, 1/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH3PYJ Malli: 964-4Ristiviite: 32WG69

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€34.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
YhteysPuristus
MateriaaliMessinki
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko7 / 16-24
Putken koko1 / 4 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 964-10 Union Tee Compression Messinki 150 psi | AH3PYH 32WG68 964-1013 / 16-185 / 8 "€93.15
CMI 964-6-6-4 Union Tee -puristus messinki | AH3PYK 32WG71 964-6-6-417/32-24 and 7/16-243/8 "x 3/8" x 1/4 "€58.20
CMI 964-8 Union Tee -puristusmessinki 1/2 tuuman putki | AH3PYL 32WG72 964-811 / 16-201 / 2 "€53.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 964-4 Union Tee -puristusmessinki, 1/4 tuuman putki
€34.77 / yksikkö