Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 964-10 Union Tee Compression Messinki 150 psi | AH3PYH 32WG68

CMI 964-10 Union Tee Compression Messinki 150 psi

Varastossa
Tuote: AH3PYH Malli: 964-10Ristiviite: 32WG68
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
€93.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
YhteysPuristus
MateriaaliMessinki
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko13 / 16-18
Putken koko5 / 8 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 964-4 Union Tee -puristus messinki 1/4 tuuman putki | AH3PYJ 32WG69 964-47 / 16-241 / 4 "€34.77
CMI 964-6-6-4 Union Tee -puristus messinki | AH3PYK 32WG71 964-6-6-417/32-24 and 7/16-243/8 "x 3/8" x 1/4 "€58.20
CMI 964-8 Union Tee -puristusmessinki 1/2 tuuman putki | AH3PYL 32WG72 964-811 / 16-201 / 2 "€53.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 964-10 Union Tee Compression Messinki 150 psi
€93.15 / yksikkö