Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 962-8 -putkiliitospuristin, 1/2 tuuman putki | AH3PYG 32WG67

CMI 962-8 Tube Union Compression Messinki 1/2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH3PYG Malli: 962-8Ristiviite: 32WG67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiliitto
YhteysPuristus
Pituus1.31 "
MateriaaliMessinki
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko11 / 16-20
Putken koko1 / 2 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 962-10 Tube Union Compression Messinki 5/8 tuuman putki | AH3PYD 32WG62 962-101.43 "13 / 16-185 / 8 "€38.00
CMI 962-4 Tube Union Compression Messinki 1/4 tuuman putki | AH3PYE 32WG64 962-40.85 "7 / 16-241 / 4 "€12.11
CMI 962-6 Tube Union Compression Messinki 150 psi | AH3PYF 32WG65 962-61.1 "17 / 32-243 / 8 "€17.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 962-8 Tube Union Compression Messinki 1/2 tuuman putki
€26.32 / yksikkö