Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 60-2.5TF Transmission Union Compression 200psi | AH3QAX 32WH70

CMI 60-2.5TF Transmission Union Compression 200psi

Varastossa
Tuote: AH3QAX Malli: 60-2.5TFRistiviite: 32WH70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtoliitto
YhteysPuristus
MateriaaliMessinki
Paine200
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 32 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)0.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CMI 61-2.5TF Vaihteistoliitin 5/32In Tube Messinki | AH3QAY 32WH71 61-2.5 TF€1.86
CMI 62-2.5TF Transmission Union Compression Brass | AH3QAZ 32WH72 62-2.5 TF€10.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 60-2.5TF Transmission Union Compression 200psi
€1.65 / yksikkö