Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 41IFS-5 mutteri Käänteinen Flare Messinki 5/16 tuuman putki | AH3QAU 32WH67

CMI 41IFS-5 mutteri käänteinen flare messinki 5/16 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH3QAU Malli: 41IFS-5Ristiviite: 32WH67

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
YhteysUra
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus0.62 "
MateriaaliMessinki
Paine2000
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko1 / 2-20
Putken koko5 / 16 "
TyyppiKäänteinen soihtu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 49IF-8-6 Mutterin käänteinen heijastava messinki, 1/2 tuuman putki | AH3QAV 32WH68 49IF-8-6Putki x MNPT1.48 "3 / 8-181 / 2 "€34.78
CMI 59IF-8-6 mutteri Käänteinen Flare Messinki 2000psi 3/8 Pipe | AH3QAW 32WH69 59IF-8-6Putki x MNPT1.44 "3 / 8-181 / 2 "€26.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 41IFS-5 mutteri käänteinen flare messinki 5/16 tuuman putki
€2.40 / yksikkö