Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS W-23MSP levytelineen sovitin 3/8 tuumaa 2-21/2 tuumaa pituus | AH8WXT 39AM01

CLIMAX METAL PRODUCTS W-23MSP levytelineen sovitin 3/8 tuumaa 2-21/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH8WXT Malli: W-23MSPRistiviite: 39AM01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn kiinnitysmutteri
Sopii reikään8-Mar
Pituus2.5 "
Varsi Dia.1/4
Aluslevy OD3/4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pyörän leveys (tuumaa): 3/4

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS W-23MSP levytelineen sovitin 3/8 tuumaa 2-21/2 tuumaa pituus
€6.71 / yksikkö