Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS QC-1420-4 kierrekara 1/4 tuuman halkaisija 4 tuumaa OAL | AH8WXF 39AL75

CLIMAX METAL PRODUCTS QC-1420-4 kierrekara 1/4 tuuman halkaisija 4 tuumaa OAL

Varastossa
Tuote: AH8WXF Malli: QC-1420-4Ristiviite: 39AL75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen karan
Maks. KierroslukuEi arvioitu
Lentäjän pituus4"
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko1/4 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0499
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS PM-1420 kierrekara 1/4-20 tuuman koko | AH8WXC 39AL72 PM-14201/4 "- 20"€3.86
CLIMAX METAL PRODUCTS PM-832 Kierretanko 1/4 tuuman halkaisija 8-32 tuuman koko | AH8WXD 39AL73 PM-8328 "- 32"€3.66
CLIMAX METAL PRODUCTS QC-1420 kierrekara 1/4 tuuman halkaisija 1-3/4 tuumaa OAL | AH8WXE 39AL74 QC-14201/4 "- 20"€4.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS QC-1420-4 kierrekara 1/4 tuuman halkaisija 4 tuumaa OAL
€19.44 / yksikkö