Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-075-S Akselikaulan vakiokiinnitin 3/4-tuumaisen reiän halkaisija | AH7NAE 36WY55

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-075-S Akselikaulus Vakiopuristin 3/4 tuuman reiän halkaisija

Varastossa
Tuote: AH7NAE Malli: CR2C-075-SRistiviite: 36WY55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.3 / 4 "
Puhdistus Dia.1.875 "
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 800 astetta F
Dia ulkopuolella.1.5 "
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin koko1/4"-28 x 5/8"
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0734
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-050-S Akselikaulan vakiokiinnike 1/2 tuuman reiän halkaisija | AH7NAC 36WY53 CR2C-050-S13 / 32 "1 / 2 "1.375 "316 Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F1.125 "Ruostumaton teräs8-32 x 1/2 "€80.61
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-062-S Akselikauluksen vakiokiinnitin 5/8 tuuman reiän halkaisija | AH7NAD 36WY54 CR2C-062-S7 / 16 "5 / 8 "1.562 "316 Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F1 5 / 16 "Ruostumaton teräs10-32 x 1/2 "€89.21
CLIMAX METALLITUOTTEET CR2C-100-S-akselikaulan vakiokiinnitin 1 tuuman reiän halkaisija | AH7NAF 36WY56 CR2C-100-S1 / 2 "1"2.062 "316 Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F1.75 "Ruostumaton teräs1/4"-28 x 5/8"€127.50
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-125-S Akselikaulan vakiokiinnitin 1-1 / 4 tuuman reiän halkaisija | AH7NAG 36WY57 CR2C-125-S1 / 2 "1.25 "2.312 "316 Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F2-1 / 16 "Ruostumaton teräs1/4"-28 x 3/4"€164.89
CLIMAX METAL PRODUCTS M1C-06 Akselikaulapidike 15/64 tuumaa | AH8WWY 39AL68 M1C-0623 / 64 "15 / 64 "28.81mmTeräs0 astetta 300 astetta F3 / 4 "TeräsM3 x 8€12.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-075-S Akselikaulus Vakiopuristin 3/4 tuuman reiän halkaisija
€96.59 / yksikkö